Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEPAR. SHAPE3 VERTICAL/BEHIND/H200/W600 SX037501 - 8PQ5000-4BA41

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEPAR. SHAPE3 VERTICAL/BEHIND/H200/W600 SX037501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 1.5 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037501

Gyártói cikkszám

8PQ5000-4BA41

Gyártói típuskód

8PQ5000-4BA41

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

1.5 mm

Magasság:

200 mm

Szélesség:

600 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

horganyzott

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Hátsó elválasztás Szé: 600 mm M: 200 mm