Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEPAR. SHAPE3 VERTICAL/BEHIND/H300/W600 SX037503 - 8PQ5000-4BA43

MásolásMásolás
SIEMENS - SEPAR. SHAPE3 VERTICAL/BEHIND/H300/W600 SX037503

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 1.5 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037503

Gyártói cikkszám

8PQ5000-4BA43

Gyártói típuskód

8PQ5000-4BA43

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

1.5 mm

Magasság:

300 mm

Szélesség:

600 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

horganyzott

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Hátsó elválasztás Szé: 600 mm M: 300 mm