SIEMENS - Separ. shape4 3WL13/3,4p/W1000/Door SX037533 - 8PQ5000-5BA11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Magasság - 550 mm
Szélesség - 1000 mm
Szín - egyéb
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037533
Gyártói cikkszám
8PQ5000-5BA11
Gyártói típuskód
8PQ5000-5BA11
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Magasság:
550 mm
Szélesség:
1000 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Leválasztás 3WA 3-as méret, fő gyűjtősín: felső 3 vagy 4 pólusú, kihúzható H: 550 mm Sz: 1000 mm