SIEMENS - SHÖNT (MUNKAÁRAMÚ) KIOLDÓ DC24-48V SN001618 - 5ST3031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 48 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 2
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869187471
Sonepar cikkszám
SN001618
Gyártói cikkszám
5ST3031
Gyártói típuskód
5ST3031
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
48 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
-99999 A
Funkció:
munkaáramú kioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
- Feszültség: 24-48 V DC
- Kompatibilis modellek: 5SL4, 5SY, 5SP, RCBO 5SU1, FI 5SV
- 5SU1 fogantyúcsatolóhoz 5ST3805-1 szükséges
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Csak a Siemenstől elérhető megoldások
Söntkioldó 24-48 V DC
A SENTRON 5ST3 söntkioldó kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz lett tervezve.