SIEMENS - SHUNT RELEASE AC 20..24V SX025878 - 3RV2902-1DB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20-70 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025878
Gyártói cikkszám
3RV2902-1DB0
Gyártói típuskód
3RV2902-1DB0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
20-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
20-70 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
20-24 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem
- Feszültség: 20-24 V AC, 50/60 Hz
- OP: 20-70 V AC, 50/60 Hz
- Bekapcsolási idő: 5 s
- DC feszültség: 20-70 V DC
- Bekapcsolási időtartam: 5 s
- Kivezetés: csavaros
- Moduláris: SIUS Mindig moduláris megszakító
- Funkció: SIUS-függvény
- Biztosítja a motorindítók megbízható védelmét.
- Moduláris kialakítása lehetővé teszi a könnyű telepítést és karbantartást.
- Gyors bekapcsolási idő a hatékony működés érdekében.
- Rugalmas feszültségbeállítások széles választéka.
Söntkioldó 20-24 V AC
A söntkioldó egy moduláris megszakító, amely biztosítja a motorindítók védelmét és a SIUS-funkciót.