SIEMENS - SHUNT RELEASE AC 210..240V SX025886 - 3RV2902-2DP0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 210-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 190-330 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - -99999 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025886
Gyártói cikkszám
3RV2902-2DP0
Gyártói típuskód
3RV2902-2DP0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
210-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
190-330 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
-99999 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
210-240 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
-99999 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem