Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SHUNT RELEASE AC 210..240V SX025890 - 3RV2902-4DP0

MásolásMásolás
SIEMENS - SHUNT RELEASE AC 210..240V SX025890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 210-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 190-330 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 210-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025890

Gyártói cikkszám

3RV2902-4DP0

Gyártói típuskód

3RV2902-4DP0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

210-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

190-330 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

210-240 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

söntkioldó 210-240 V AC, 50/60 Hz, 100% OP 190-330 V AC, 50/60 Hz, 5 s bekapcsolási idő 190-330 V DC, 5 s bekapcsolási idő gyűrűs kábelsaru csatlakozással, 3RV2-es motorindító megszakító védelem vagy mindig hatékony motorindító SIRIUS moduláris rendszer.