SIEMENS - SHUNT RELEASE AC 350...415V SX025881 - 3RV2902-1DV0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 350-415 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 330-500 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025881
Gyártói cikkszám
3RV2902-1DV0
Gyártói típuskód
3RV2902-1DV0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
350-415 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
330-500 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
350-415 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem
- 100% BE periódus: 330-500 V AC, 50/60 Hz
- BE periódus: 330-500 V DC, 5 s
- Csavaros kivezetéssel a 3RV2 megszakítóhoz
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Moduláris felépítés a rugalmasság érdekében
- Hatékony működés a különböző feszültségtartományokban
Söntkioldó
A Söntkioldó egy korszerű moduláris rendszer, amely hatékonyan működik 350-415 V AC, 50/60 Hz tartományban.