Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SHUNT RELEASE AC 500V SX025880 - 3RV2902-1DS0

MásolásMásolás
SIEMENS - SHUNT RELEASE AC 500V SX025880

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 500-500 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 500-500 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - -99999 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025880

Gyártói cikkszám

3RV2902-1DS0

Gyártói típuskód

3RV2902-1DS0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

500-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

500-500 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

-99999 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

500-500 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

-99999 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Söntkioldó 500 V AC, 50/60 Hz, 100% BE periódus 500 V AC, 50/60 Hz, 5 s BE periódus 500 V DC, 5 s BE periódus csavaros kivezetéssel a 3RV2 megszakítóhoz Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.