SIEMENS - SHUNT RELEASE AC 90...110V SX025885 - 3RV2902-2DF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 90-110 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 70-190 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - -99999 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025885
Gyártói cikkszám
3RV2902-2DF0
Gyártói típuskód
3RV2902-2DF0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
90-110 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
70-190 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
-99999 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
90-110 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
-99999 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem