SIEMENS - SIDOOR AT40 relay Control device for elevator doors IP20 SN117198 - 6FB1111-0AT10-3AT2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezérlő
Feszültségellátás módja - külső
Max. kimeneti áram DC-nél - 0.4 A
Védettség (IP) - IP20
Névleges áramfelvétel - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047618095659
Sonepar cikkszám
SN117198
Gyártói cikkszám
6FB1111-0AT10-3AT2
Gyártói típuskód
6FB1111-0AT10-3AT2
Kivitel:
vezérlő
Feszültségellátás módja:
külső
Max. kimeneti áram DC-nél:
0.4 A
Védettség (IP):
IP20
Névleges áramfelvétel:
10 A
Névleges teljesítményfelvétel:
80 W
Vezérlőbemenetek:
Igen
Vezérlőkimenetek:
Igen
Bemeneti feszültség DC-bemenetenként:
10-28 V
Bemeneti áram DC-bemenetenként:
0.009-0.027 A
Max. kapusúly:
600 kg
Max. kapuszélesség:
5000 mm
Kommunikációs illesztőfelülettel:
Nem
Soros illesztőfelület:
Igen
Max. óránkénti nyitási ciklus:
0.05
Gyártóspecifikus rendszerkomponensek szükségesek:
Igen
- Ajtótömegigény: akár 600 kg
- Tápfeszültség: 36 V DC
- Csatlakozók: 1*RS 485, 4*DI, 3*relé, 1*24 V DC kimenet
- Működési hőmérséklet: -20 és +50 °C között
- Opcionális CAN interfész és CANopen CIA 417 Lift alkalmazásprofil
- Különböző változatok: SIDOOR AT40 BASIC, SIDOOR AT40 RELAY, SIDOOR AT40 CAN
- Maximális tömeg: 280 kg-ig EC közvetlen meghajtáshoz
- Gyors és egyszerű telepítés egygombos üzembe helyezéssel
- Karbantartásbarát kialakítás a CANopen által elérhető adatkiértékeléssel
- Globális adatkiértékelés lehetősége a MindSphere integráció révén
- Az ajtóknál alkalmazott szervizparaméterek és állapotüzenetek egyszerű átvihetősége
- Előrejelző karbantartás a MindApp FleetManager használatával
- Különféle alkalmazásokhoz való kompatibilitás, például belső vasúti ajtók és menekülőalagút-ajtók
SIDOOR AT40 relé Vezérlőkészülék liftajtókhoz
A SIDOOR AT40 relé Vezérlőkészülék liftajtókhoz tervezett, amely akár 600 kg ajtótömegig és különböző ajtórendszerekhez is alkalmazható.