SIEMENS - Siemens 1KW servo abs multi SN132078 - 1FL6062-1AC61-2LG1
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2480 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132078
Gyártói cikkszám
1FL6062-1AC61-2LG1
Gyártói típuskód
1FL6062-1AC61-2LG1
- Üzemi feszültség: 3AC 400 V
- Névleges teljesítmény (Pn): 1 kW
- Névleges fordulatszám (Nn): 2000 ford./perc
- Nyomaték (M0): 6 Nm
- Maximális nyomaték (MN): 4,78 Nm
- Tengelymagasság: 65 mm
- Védettségi fokozat: IP65
- Kompatibilis a SINAMICS V70 és V90 átalakítókkal
- Opcionális 20 bites + 12 bites többfordulatú abszolút kódoló
- Természetes hűtés
- Magas dinamikus reakció és pontosság
- Kompakt méretek
- Gyors és egyszerű szerelhetőség a gyorscsatlakozó használatának köszönhetően
- Optimális szabályozási minőség a nagy tehetetlenségi nyomatékú motor révén
- Különféle opciók a felhasználói igények kielégítésére
Simotics S-1FL6
A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor egyszerű és rendkívül dinamikus alkalmazásokra alkalmas a SINAMICS V9 servo átalakítóval együtt.