Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BIZTOSÍTÉK BETÉT 160A 1500V GPV 1XL SX020383 - 3NE1224-5E

MásolásMásolás
SIEMENS - BIZTOSÍTÉK BETÉT 160A 1500V GPV 1XL SX020383

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 160 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020383

Gyártói cikkszám

3NE1224-5E

Gyártói típuskód

3NE1224-5E

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

160 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1500 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

34 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

PV biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, NH1XL, Be: 160 A, gPV, Un DC: 1500 V, elülső visszajelző Biztosítékok a fotovoltaikus alkalmazások szigorú követelményeihez. A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére