Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIEMENS DELTA I-SYSTEM MJ FEDÉL REDŐNYÖS TF SN003803 - 5TG2056

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIEMENS DELTA I-SYSTEM MJ FEDÉL REDŐNYÖS TF SN003803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Modular-Jack

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

  • Összeállítás - központi lap

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869333526

Sonepar cikkszám

SN003803

Gyártói cikkszám

5TG2056

Gyártói típuskód

DELTA i-system 5TG2056

Felhasználás:

Modular-Jack

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

központi lap

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

alul

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

55 mm

Készülék magassága:

55 mm

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; SIEMENS DELTA I-SYSTEM MJ FEDÉL REDŐNYÖS TF