SIEMENS - DELTA STYLE KÖZT.KERET 65X65 PLATINA IP20 SX034160 - 5TG1328-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - -99999
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034160
Gyártói cikkszám
5TG1328-1
Gyártói típuskód
5TG1328-1
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
-99999
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
-99999
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
68 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
68 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9007
- Fedőlemez mérete: 68x 68 mm
- Köztes keret mérete: 65x 65 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Modern színek széles választéka
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Stílusos formák és sokféle szín a személyre szabott belső kialakításhoz
- Kiváló minőség és tartósság a hosszú távú használat érdekében
- Széles dizájnfelület választék a különböző igények kielégítésére
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
DELTA stílus, köztes keret, 68x 68 mm fedőlemezhez 65x 65 mm
A DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.