SIEMENS - SITOR OLVADÓBIZTOSÍTÉK MÉRET 2X3L 1000A AR 1250V DC SX020152 - 3NB2350-4KK16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 1000 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020152
Gyártói cikkszám
3NB2350-4KK16
Gyártói típuskód
3NB2350-4KK16
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
1000 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
1250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
195 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem