SIEMENS - SITOR OLVADÓBIZTOSÍTÉK MÉRET 2X3L 800A AR 1250V DC SX020151 - 3NB2345-4KK16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020151
Gyártói cikkszám
3NB2345-4KK16
Gyártói típuskód
3NB2345-4KK16
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
1250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
160 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem