SIEMENS - Signal cable pre-assembled SN119577 - 6FX3002-2CT20-1AF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948673997
Sonepar cikkszám
SN119577
Gyártói cikkszám
6FX3002-2CT20-1AF0
Gyártói típuskód
6FX3002-2CT20-1AF0
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny színe:
zöld
- Inkr. jeladóhoz S-1FL6
- Vezetékek: 3x 2x 0,20+2x2X0,25
- Dmax=7,5 mm
- Hossz (m)=5 m
- Hosszúságok 3 m-től 20 m-ig elérhetők
- Zökkenőmentes integráció a SINAMICS V90 szervováltóval
- Könnyen konfigurálható és telepíthető a különböző alkalmazási területeken
- Különböző hosszúságokban elérhető, így rugalmasan alkalmazható
Előre konfekcionált jelkábel 6FX3002-2CT20-1AF0
A MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszer kábelszerelvénye a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorhoz, lehetővé téve a SINAMICS V90 szervováltó és a szervomotor közötti kapcsolódást.