Nem visszaküldhető

SIEMENS - SIGNAL COLUMN DIAMETER 50 MM, IP54 SX038444 - 8WD4220-5BB

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIGNAL COLUMN DIAMETER 50 MM, IP54 SX038444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villogó fény

  • Szín - piros

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038444

Gyártói cikkszám

8WD4220-5BB

Gyártói típuskód

8WD4220-5BB

Funkció:

villogó fény

Szín:

piros

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP54

Külső átmérő:

50 mm

Fényforrás:

LED

    Zseblámpa elem, integrált LED-del, piros, 24 V AC/DC, Átmérő 50 mm

    A SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez tervezett zseblámpa elem, amely különféle vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközökhöz használható.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Átmérő: 50 mm
    • Fényforrás: Integrált LED
    • Változatos színek: Különböző színváltozatok elérhetők
    • Kommunikációs képesség: Opcionális AS-Interface csatlakozás
    • Masszív kialakítás: Magas fokú védelem ipari felhasználásra

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű felszerelés a biztonságos bajonettmechanizmusnak köszönhetően
    • Gyors elemcsere lehetősége
    • Optimális fényeloszlás több LED felhasználásával
    • Rendkívüli ellenállás az ütésekkel és rezgésekkel szemben
    • Moduláris és modern kialakítás a SIRIUS 8WD jelzőoszlopokhoz