SIEMENS - SIGNAL COLUMN DIAMETER 50 MM, IP54 SX038445 - 8WD4220-5BC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038445
Gyártói cikkszám
8WD4220-5BC
Gyártói típuskód
8WD4220-5BC
Funkció:
villogó fény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
zöld
Külső átmérő:
50 mm
Fényforrás:
LED
Zseblámpa elem, integrált LED-del, zöld, 24 V AC/DC, Átmérő 50 mm Ismétlődő villanófény elem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez