Nem visszaküldhető

SIEMENS - SIGNAL COLUMN DIAMETER 50 MM, IP54 SX038446 - 8WD4220-5BD

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIGNAL COLUMN DIAMETER 50 MM, IP54 SX038446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villogó fény

  • Szín - sárga

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - -99999--99999 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038446

Gyártói cikkszám

8WD4220-5BD

Gyártói típuskód

8WD4220-5BD

Funkció:

villogó fény

Szín:

sárga

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

-99999--99999 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

-99999--99999 V

Védettség (IP):

IP54

Külső átmérő:

50 mm

Fényforrás:

LED

Zseblámpa elem, integrált LED-del, sárga, 24 V AC/DC, Átmérő 50 mm Ismétlődő villanófény elem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhe