Nem visszaküldhető

SIEMENS - SIGNAL COLUMN DIAMETER 50 MM, IP54 SX038447 - 8WD4220-5BE

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIGNAL COLUMN DIAMETER 50 MM, IP54 SX038447

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villogó fény

  • Szín - színtelen

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038447

Gyártói cikkszám

8WD4220-5BE

Gyártói típuskód

8WD4220-5BE

Funkció:

villogó fény

Szín:

színtelen

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

egyéb

Külső átmérő:

50 mm

Fényforrás:

LED

ismétlődő felvillanó fényelem, integrált LED-del, átlátszó, 24 V AC/DC, átmérő 50 mm Ismételt villanófény elem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folya