SIEMENS - SIGNAL COLUMN DIAMETER 50 MM, IP54 SX038458 - 8WD4240-5BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V
Üzemi feszültség DC - 115-115 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038458
Gyártói cikkszám
8WD4240-5BD
Gyártói típuskód
8WD4240-5BD
Funkció:
villogó fény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
115-115 V
Üzemi feszültség DC:
115-115 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
115-115 V
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
50 mm
Fényforrás:
LED
Zseblámpa elem, integrált LED-del, sárga, 115 V AC, Átmérő 50 mm Ismétlődő villanófény elem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez.