Nem visszaküldhető

SIEMENS - SIGNAL COLUMN DIAMETER 50 MM, IP54 SX038459 - 8WD4240-5BE

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIGNAL COLUMN DIAMETER 50 MM, IP54 SX038459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villogó fény

  • Szín - színtelen

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V

  • Üzemi feszültség DC - 115-115 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038459

Gyártói cikkszám

8WD4240-5BE

Gyártói típuskód

8WD4240-5BE

Funkció:

villogó fény

Szín:

színtelen

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

115-115 V

Üzemi feszültség DC:

115-115 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

115-115 V

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

egyéb

Külső átmérő:

50 mm

Fényforrás:

LED

Zseblámpa elem, integrált LED-del, átlátszó, 115 V AC, Átmérő 50 mm Ismétlődő villanófény elem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséh