Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIGNAL COLUMN, DIAMETER 70 MM SX038476 - 8WD4308-0EE

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIGNAL COLUMN, DIAMETER 70 MM SX038476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csőhossz - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038476

Gyártói cikkszám

8WD4308-0EE

Gyártói típuskód

8WD4308-0EE

Csőhossz:

150 mm

    Cső egyenként, hossz 150 mm

    A termék egy moduláris és kommunikációs jelzőoszlophoz készült cső, amely 150 mm hosszú.

    Technikai részletek:

    • Hossz: 150 mm
    • Tartozék jelzőoszlopokhoz
    • Átmérő: 50 mm és 70 mm
    • Moduláris kialakítás
    • Modern design

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas telepítési lehetőségek a moduláris kialakításnak köszönhetően
    • Esztétikus megjelenés a modern design révén
    • Könnyű integráció a SIRIUS 8WD jelzőoszlopokkal