Nem visszaküldhető

SIEMENS - SIGNAL COLUMNS 8WD4. SX038481 - 8WD4408-0FA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIGNAL COLUMNS 8WD4. SX038481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - egyéb

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Ház színe - egyéb

  • Külső átmérő - -99999 mm

  • Fényforrás - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038481

Gyártói cikkszám

8WD4408-0FA

Gyártói típuskód

8WD4408-0FA

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Ház színe:

egyéb

Külső átmérő:

-99999 mm

Fényforrás:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

feliratozó panel, rögzítő tartozékokkal, csőre szerelhető, jelzőoszlopok tartozékai, 50 mm és 70 mm átmérőjű SIRIUS 8WD jelzőoszlopok - Moduláris és kommunikációs, modern kialakítású.