Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIGNAL COLUMNS, DIAMETER 70MM SX038474 - 8WD4308-0EB

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIGNAL COLUMNS, DIAMETER 70MM SX038474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csőhossz - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038474

Gyártói cikkszám

8WD4308-0EB

Gyártói típuskód

8WD4308-0EB

Csőhossz:

400 mm

    Cső egyenként

    A cső egyenként 400 mm hosszú, és a 50 mm és 70 mm átmérőjű SIRIUS 8WD jelzőoszlopok tartozéka, moduláris és kommunikációképes modern kialakítással.

    Műszaki adatok:

    • Hossz: 400 mm
    • Átmérő: 50 mm és 70 mm
    • Moduláris kialakítás
    • Kommunikációképes

    Vásárlói előnyök:

    • Rugalmas telepítés a moduláris kialakításnak köszönhetően
    • Modern dizájn, amely illeszkedik a korszerű ipari környezethez
    • Kompatibilitás a SIRIUS 8WD jelzőoszlopokkal