Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIGNAL COLUMNS, DIAMETER 70MM SX038478 - 8WD4358-1XX

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIGNAL COLUMNS, DIAMETER 70MM SX038478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Lámpafeszültség - 230-0 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 30 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038478

Gyártói cikkszám

8WD4358-1XX

Gyártói típuskód

8WD4358-1XX

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Lámpafeszültség:

230-0 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

30 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

egyéb

Halogén:

Nem

Átmérő:

16 mm

Teljes hossz:

28 mm

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

    Izzólámpa

    A termék egy 230 V AC feszültségű, 5 W teljesítményű izzólámpa, amely a SIRIUS 8WD jelzőoszlopok tartozéka.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 230 V AC
    • Teljesítmény: 5 W
    • Talp típusa: BA 15d
    • Átmérő: 50 mm + 70 mm
    • Csomagolási egység: 10 db
    • Kompatibilis a SIRIUS 8WD jelzőoszlopokkal
    • Moduláris és kommunikációképes kialakítás

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés a moduláris kialakításnak köszönhetően
    • Megbízható működés a 230 V AC feszültség mellett
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a jelzőoszlopokhoz
    • Gazdaságos csomagolás, 10 db egy egységben