Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIGNAL CONVERTER 0-10V/0-10V 24VUC IP20 SX024958 - 3RS7000-2AE00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIGNAL CONVERTER 0-10V/0-10V 24VUC IP20 SX024958

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tápfeszültség DC - 24-24 V

  • Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV - 0

  • Bemeneti tartományok száma 0 V ... 10 V - 1

  • Bemeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA - 0

  • Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024958

Gyártói cikkszám

3RS7000-2AE00

Gyártói típuskód

3RS7000-2AE00

Névleges tápfeszültség DC:

24-24 V

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:

1

Bemeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:

0

Galvanikus választó bemenet és kimenet között:

Igen

Galvanikus választó kimenet és kimenet között:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Névleges tápfeszültség AC:

24-24 V

Csatornák száma:

1

Védettség (IP):

IP20

Feszültségellátás módja:

aktív

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Bemeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:

0

Bemeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:

0

Bemeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:

0

Bemeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:

0

Bemeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:

0

Bemeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:

0

Bemeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:

0

Bemeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:

0

Bemeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:

0

Bemeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:

0

Bemeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:

0

Bemeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:

0

Bemeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:

0

Kimeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:

0

Kimeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:

0

Kimeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:

0

Kimeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:

0

Kimeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:

1

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:

0

Kimeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:

0

Kimeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:

0

Kimeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:

0

Kimeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:

0

Kimeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:

0

Kimeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:

0

Kimeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:

0

Zavarjelző kimenet:

Nem

Galvanikus választó a bemenetek között:

Nem

Galvanikus választó a tápfeszültség és a többi áramkör között:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Magasság:

93 mm

Szélesség:

6.2 mm

Mélység:

72.5 mm

Teljesítményfelvétel:

0.29 W

Terhelés:

0 %

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Készülék felépítése:

beépíthető

Hőmérséklet áramlás:

0.015 %/K

Szerelési mód:

bepattanó rögzítésű hordozósín

    Elválasztó erősítő 24 V AC/DC

    A SIRIUS 3RS70 jelátalakító galvanikus leválasztáshoz és analóg szabványos jel átalakításához készült a vezérlő és az érzékelők/aktorok között.

    Technikai részletek:

    • 3 utas leválasztó bemenet: 0-10 V
    • Kimenet: 0-10 V
    • Rugós csatlakozó (behúzható)
    • Kompakt és keskeny kialakítás a DIN-sínen való elhelyezéshez
    • Aktív és passzív egytartományú, több tartományú és univerzális konverterek
    • Kézi/automatikus átkapcsolású változatok
    • Hozzáillő galvanikus szigetelőlemez és különféle összekötő fésűk
    • Helyettesíti a 3RS17 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Megakadályozza az analóg csatornák közötti kölcsönös interferenciát a galvanikus leválasztás révén
    • Integrált megjelenés a modern titánszürke kialakításnak köszönhetően
    • Leegyszerűsíti a logisztikát és a raktározást a széles eszközválasztéknak köszönhetően
    • Alkalmazkodik a különböző tápfeszültségekhez és csatlakozási típusokhoz
    • Segíti az analóg értékek pontos meghatározását