SIEMENS - SIGNALING COLUMN SX038499 - 8WD4428-0BE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csőszerelés lehetséges - Nem
Alkalmas padlóra szerelésre - Igen
Szín - fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038499
Gyártói cikkszám
8WD4428-0BE
Gyártói típuskód
8WD4428-0BE
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Csőszerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Szín:
fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Nem
AS-illesztőfelülethez használható:
Igen
- Külső segédfeszültséggel/nélkül választható
- Standard AS-i
- 4 jelzőelemhez
- 24 V DC
- Átmérő: 70 mm
- SIRIUS 8WD jelzőoszlopok
- Moduláris kialakítás a könnyű telepítés érdekében
- Kommunikációképes funkciók a hatékonyabb működésért
- Rugalmas feszültségellátási lehetőségek
- Modern dizájn, amely illeszkedik a korszerű ipari környezethez
As-interface adapter elem
A termék egy moduláris és kommunikációképes AS-Interface adapter, amely lehetővé teszi a jelzőelemek egyszerű csatlakoztatását.