SIEMENS - SIGNALLING COLUMN, BLUE IP65 SX038494 - 8WD4420-5DF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - körbevilágítás
Szín - kék
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP65
Ház színe - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038494
Gyártói cikkszám
8WD4420-5DF
Gyártói típuskód
8WD4420-5DF
Funkció:
körbevilágítás
Szín:
kék
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
kék
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
forgó fényelem, integrált LED-del, kék, 24 V AC/DC, Átmérő 70 mm Forgó fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal együtt jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez. A ma