SIEMENS - SIGNALLING COLUMN, CLEAR IP65 SX038493 - 8WD4420-5DE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - körbevilágítás
Szín - színtelen
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP65
Ház színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038493
Gyártói cikkszám
8WD4420-5DE
Gyártói típuskód
8WD4420-5DE
Funkció:
körbevilágítás
Szín:
színtelen
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
forgó fényelem, integrált LED-del, átlátszó, 24 V AC/DC, Átmérő 70 mm Forgó fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal együtt jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez.