SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP54 SX038440 - 8WD4220-0CE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - színtelen
Feszültség fajtája - DC
Védettség (IP) - IP54
Ház színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038440
Gyártói cikkszám
8WD4220-0CE
Gyártói típuskód
8WD4220-0CE
Funkció:
villanófény
Szín:
színtelen
Feszültség fajtája:
DC
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
50 mm
Fényforrás:
LED
Egyvillanású fényelem, átlátszó, 24 V DC, 50 mm átmérőjű SIRIUS 8WD4 elemlámpa elem, fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez. A masszív készülék