Nem visszaküldhető

SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP54 SX038441 - 8WD4220-0CF

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP54 SX038441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - kék

  • Feszültség fajtája - DC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Ház színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038441

Gyártói cikkszám

8WD4220-0CF

Gyártói típuskód

8WD4220-0CF

Funkció:

villanófény

Szín:

kék

Feszültség fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

kék

Külső átmérő:

50 mm

Fényforrás:

LED

Egyvillanású lámpaelem, kék, 24 V DC, 50 mm átmérőjű SIRIUS 8WD4 zseblámpa elem, fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez. A masszív készülékek a