SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038483 - 8WD4420-0CC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038483
Gyártói cikkszám
8WD4420-0CC
Gyártói típuskód
8WD4420-0CC
Funkció:
villanófény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Védettség (IP):
IP65
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
izzó/LED
- Beépített elektronikus vaku
- Zöld szín
- 24 V DC feszültség
- Átmérő: 70 mm
- Masszív készülékek, magas fokú védelem
- Ütésekkel és rezgésekkel szembeni ellenállás
- Bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Különböző színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák
- Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimális fényeloszlás több LED felhasználásával
- Egyszerű és gyors elemcsere a bajonettmechanizmusnak köszönhetően
- Rendkívül ellenálló ipari környezetben
- Moduláris beépítési lehetőségek különböző alkalmazásokhoz
- Széles választék a különböző fényforrásokból és kiegészítőkből
- Modern kialakítás, amely illeszkedik a korszerű ipari igényekhez
Egyvillanású fényelem
A SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal ellátott egyvillanású fényelem ipari felhasználásra készült, és különféle vizuális figyelmeztető eszközök moduláris beépítésére alkalmas.