SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038485 - 8WD4420-0CE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038485
Gyártói cikkszám
8WD4420-0CE
Gyártói típuskód
8WD4420-0CE
Funkció:
villanófény
Szín:
színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Védettség (IP):
IP65
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
izzó/LED
- Beépített elektronikus vaku
- Átlátszó kivitel
- 24 V DC feszültség
- Átmérő: 70 mm
- Masszív készülékek ipari felhasználásra
- Magas fokú védelem az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Opcióként IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimális fényeloszlás több LED felhasználásával
- Könnyű és gyors elemek cseréje
- Széles választék különböző színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák
- Moduláris kialakítás a testreszabott megoldásokhoz
- Kiegészítők széles választéka, mint lábak, csövek és konzolok
- Rendkívül ellenálló a nehéz ipari környezetekben
Egyvillanású fényelem
A SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal ellátott egyvillanású fényelem moduláris beépítéshez készült, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök vezérlésére szolgál.