SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038486 - 8WD4420-0CF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038486
Gyártói cikkszám
8WD4420-0CF
Gyártói típuskód
8WD4420-0CF
Funkció:
villanófény
Szín:
kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Védettség (IP):
IP65
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
izzó/LED
- Beépített elektronikus vaku
- Kék szín
- 24 V DC feszültség
- Átmérő: 70 mm
- Masszív készülékek, magas fokú védelem
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Opcióként IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimális fényeloszlás több LED egy fénymodulban
- Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Könnyű elemek gyors cseréje
- Moduláris beépítés lehetősége
- Különböző színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák elérhetősége
- Tartozékok széles választéka, mint lábak, csövek és konzolok
Egyvillanású fényelem
A SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal ellátott egyvillanású fényelem ipari felhasználásra készült, és különféle vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközökhöz használható.