SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038487 - 8WD4420-5BC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038487
Gyártói cikkszám
8WD4420-5BC
Gyártói típuskód
8WD4420-5BC
Funkció:
villogó fény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
zöld
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
- Feszültség: 24 V AC/DC
- Átmérő: 70 mm
- Integrált LED világítás
- Magas fokú védelem ipari felhasználásra
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimális fényeloszlás több LED egy fénymodulban
- Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Könnyű elemek gyors cseréje
- Széles választék különböző színekben és feszültségeken
- Moduláris kialakítás a testreszabott megoldásokhoz
- Tartozékok széles választéka, mint lábak, csövek és konzolok
Zseblámpa elem, integrált LED-del
A Zseblámpa elem, integrált LED-del, zöld, 24 V AC/DC, egy moduláris beépítésű fényforrás, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök vezérlésére szolgál.