SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038489 - 8WD4420-5BF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038489
Gyártói cikkszám
8WD4420-5BF
Gyártói típuskód
8WD4420-5BF
Funkció:
villogó fény
Szín:
kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
kék
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Zseblámpa elem, integrált LED-del, kék, 24 V AC/DC, Átmérő 70 mm Ismétlődő villanófény elem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez.