SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038490 - 8WD4420-5DB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - körbevilágítás
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038490
Gyártói cikkszám
8WD4420-5DB
Gyártói típuskód
8WD4420-5DB
Funkció:
körbevilágítás
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
-99999--99999 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
piros
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
forgó fényelem, integrált LED-del, piros, 24 V AC/DC, Átmérő 70 mm Forgó fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal együtt jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez. A