SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038492 - 8WD4420-5DD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - körbevilágítás
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038492
Gyártói cikkszám
8WD4420-5DD
Gyártói típuskód
8WD4420-5DD
Funkció:
körbevilágítás
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
-99999--99999 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
- Integrált LED világítás
- Sárga szín
- 24 V AC/DC feszültség
- Átmérő: 70 mm
- Magas fokú védelem ipari környezethez
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimális fényeloszlás több LED felhasználásával
- Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Könnyű elemek gyors cseréje
- Moduláris kialakítás a testreszabott megoldásokhoz
- Széles választék különböző színű és feszültségű világító eszközökből
- Tartozékok széles választéka a könnyű telepítéshez
Forgó fényelem
A forgó fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal együtt jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely ipari felhasználásra is alkalmas.