SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038504 - 8WD4440-0CD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038504
Gyártói cikkszám
8WD4440-0CD
Gyártói típuskód
8WD4440-0CD
Funkció:
villanófény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
115-115 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
115-115 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
xenon
Egyvillanású fényelem, w. beépített elektronikus vaku, sárga, 115 V AC, Átmérő 70 mm Zseblámpa elem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezér