SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038505 - 8WD4440-0EA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 115-115 V
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038505
Gyártói cikkszám
8WD4440-0EA2
Gyártói típuskód
8WD4440-0EA2
Funkció:
folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
115-115 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
115-115 V
Védettség (IP):
IP65
Hangmagasság beállítható:
Igen
Külső átmérő:
70 mm
Szín:
fekete
Feszültség fajtája:
AC
Hangerő:
102 dB
Sziréna elem, többhangú 102 dB, 8 hang + állítható hangerő, fekete, 115 V AC, átmérő 70 mm SIRIUS 8WD4 sziréna elem jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez. A m