SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038510 - 8WD4440-5AE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038510
Gyártói cikkszám
8WD4440-5AE
Gyártói típuskód
8WD4440-5AE
Funkció:
állandó fény
Szín:
színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
115-115 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
-99999--99999 V
Védettség (IP):
IP65
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Folyamatos fényelem, integrált LED-del, átlátszó, 115 V AC, Átmérő 70 mm Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez