Nem visszaküldhető

SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038511 - 8WD4440-5AF

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038511

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - kék

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038511

Gyártói cikkszám

8WD4440-5AF

Gyártói típuskód

8WD4440-5AF

Funkció:

állandó fény

Szín:

kék

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

115-115 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

-99999--99999 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

kék

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Folyamatos fényelem, integrált LED-del, kék, 115 V AC, Átmérő 70 mm Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez. A m