Nem visszaküldhető

SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038513 - 8WD4440-5BC

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038513

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villogó fény

  • Szín - zöld

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 115-115 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038513

Gyártói cikkszám

8WD4440-5BC

Gyártói típuskód

8WD4440-5BC

Funkció:

villogó fény

Szín:

zöld

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

115-115 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

115-115 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

egyéb

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Zseblámpa elem, integrált LED-del, zöld, 115 V AC, Átmérő 70 mm Ismétlődő villanófény elem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez.