SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038524 - 8WD4450-0CD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038524
Gyártói cikkszám
8WD4450-0CD
Gyártói típuskód
8WD4450-0CD
Funkció:
villanófény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
- Beépített elektronikus vaku
- Sárga szín
- 230 V AC feszültség
- Átmérő: 70 mm
- Masszív készülékek ipari felhasználásra
- Magas fokú védelem az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Opcióként IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimális fényeloszlás több LED egy fénymodulban történő felhasználásával
- Könnyű és gyors elemcsere a bajonettmechanizmusnak köszönhetően
- Rendkívül ellenálló a környezeti hatásokkal szemben
- Széles választék különböző színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák
- Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást
- Tartozékok széles választéka a sokoldalú felhasználás érdekében
Sirius 8WD
Az Egyvillanású fényelem fő célja a vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök moduláris beépítése és a komplex folyamatok vezérlése.