SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038526 - 8WD4450-0CF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038526
Gyártói cikkszám
8WD4450-0CF
Gyártói típuskód
8WD4450-0CF
Funkció:
villanófény
Szín:
kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
-99999--99999 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Egyvillanású fényelem, w. beépített elektronikus vaku, kék, 230 V AC, Átmérő 70 mm Zseblámpa elem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérlé