SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038527 - 8WD4450-0EA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Védettség (IP) - IP65
Hangmagasság beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038527
Gyártói cikkszám
8WD4450-0EA2
Gyártói típuskód
8WD4450-0EA2
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP65
Hangmagasság beállítható:
Igen
Külső átmérő:
70 mm
Szín:
fekete
Feszültség fajtája:
AC
Hangerő:
102 dB
- Többhangú: 8 hang
- Hangerő: állítható, 102 dB
- Feszültség: 230 V AC
- Átmérő: 70 mm
- Védelmi szint: magas fokú védelem ipari használatra
- Telepítési mechanizmus: biztonságos bajonett mechanizmus
- Kommunikációs lehetőségek: opcionálisan IO-Link vagy AS-Interface
- Fénymodul: több LED egy fénymodulban az optimális fényeloszlásért
- Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben.
- Egyszerű telepítés és gyors csere a bajonett mechanizmusnak köszönhetően.
- Széles választék különböző színű és feszültségű világító eszközökből.
- Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást és a bővíthetőséget.
- Tartozékok széles választéka elérhető a telepítéshez.
Sziréna elem
A SIRIUS 8WD4 szirénaelem célja, hogy vizuális és akusztikus figyelmeztetéseket biztosítson ipari környezetben, moduláris beépítési lehetőséggel.