SIEMENS - SIGNALLING COLUMNS, ACCESSORIES SX038502 - 8WD4428-6XF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Technológia - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038502
Gyártói cikkszám
8WD4428-6XF
Gyártói típuskód
8WD4428-6XF
Technológia:
LED
- Szín: kék
- Feszültség: 24 V AC/DC
- Alkalmazás: tartozék jelzőoszlopokhoz
- Kompatibilis átmérők: 50 mm és 70 mm
- Termékcsalád: SIRIUS 8WD
- Moduláris kialakítás a könnyű telepítés érdekében.
- Kommunikációs lehetőségek a hatékonyabb működéshez.
- Modern dizájn, amely illeszkedik a modern ipari környezethez.
LED, Base BA 15d, kék, 24 V AC/DC
A termék egy moduláris és kommunikációs, modern kialakítású LED, amely tartozék jelzőoszlopokhoz készült.